GN.31605-TASSELLO PER CAVE A T ACCIAIO CLASSE 10 CON FORO FILETTATO DIN 508-6-M5-10
DIN 508
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.31605
Rubix:160000000523723



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.31605-TASSELLO PER CAVE A T ACCIAIO CLASSE 10 CON FORO FILETTATO DIN 508-6-M5-10
Tasselli per cave a T
Tasselli per cave a T
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Diametro della punta | 6 mm |
| Lunghezza | 10 mm |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
