GN.31625-TASSELLO PER CAVE A T ACCIAIO CLASSE 10 CON FORO FILETTATO DIN 508-14-M12-10
DIN 508
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.31625
Rubix:160000000523728



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.31625-TASSELLO PER CAVE A T ACCIAIO CLASSE 10 CON FORO FILETTATO DIN 508-14-M12-10
Tasselli per cave a T
Tasselli per cave a T
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Diametro della punta | 14 mm |
| Lunghezza | 22 mm |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
