GN.31615-TASSELLO PER CAVE A T ACCIAIO CLASSE 10 CON FORO FILETTATO DIN 508-10-M6-10
DIN 508
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.31615
Rubix:160000000523725



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.31615-TASSELLO PER CAVE A T ACCIAIO CLASSE 10 CON FORO FILETTATO DIN 508-10-M6-10
Tasselli per cave a T
Tasselli per cave a T
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Diametro della punta | 10 mm |
| Lunghezza | 15 mm |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
