GN.31711-TASSELLO PER CAVE A T ACCIAIO INOX AISI 316 TI CON FORO FILETTATO DIN 508-8-M6-NI
DIN 508
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.31711
Rubix:160000000523736



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.31711-TASSELLO PER CAVE A T ACCIAIO INOX AISI 316 TI CON FORO FILETTATO DIN 508-8-M6-NI
Tasselli per cave a T
Tasselli per cave a T
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Diametro della punta | 8 mm |
| Lunghezza | 13 mm |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
