Riferimenti
Fischer:14 ROE 70
Rubix:999180400073032
Produttore:52160
Dettagli del prodotto : S 5 V CON VITE 00500261
Punti di forza
•L'assenza del colletto consente di installare il fissaggio in profondità, sotto l'intonaco, nel supporto portante, per ottenere la massima capacità di carico
•Il tassello si espande in due direzioni e consente di indirizzare le forze di espansione in modo che siano parallele al bordo del materiale di supporto. Questo permette di ridurre le distanze dai bordi
•La geometria allungata del tassello consente un facile inserimento nel foro per un'installazione rapida e semplice
•Le alette anti-rotazione impediscono al tassello di ruotare nel foro e garantiscono un elevato livello di sicurezza dell'installazione
•Il tassello si espande in due direzioni e consente di indirizzare le forze di espansione in modo che siano parallele al bordo del materiale di supporto. Questo permette di ridurre le distanze dai bordi
•La geometria allungata del tassello consente un facile inserimento nel foro per un'installazione rapida e semplice
•Le alette anti-rotazione impediscono al tassello di ruotare nel foro e garantiscono un elevato livello di sicurezza dell'installazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro della punta | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione


