GN.31716-TASSELLO PER CAVE A T ACCIAIO INOX AISI 316 TI CON FORO FILETTATO DIN 508-10-M8-NI
DIN 508
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.31716
Rubix:160000000523737



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.31716-TASSELLO PER CAVE A T ACCIAIO INOX AISI 316 TI CON FORO FILETTATO DIN 508-10-M8-NI
Tasselli per cave a T
Tasselli per cave a T
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Diametro della punta | 10 mm |
| Lunghezza | 15 mm |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
