GN.31611-TASSELLO PER CAVE A T ACCIAIO CLASSE 10 CON FORO FILETTATO DIN 508-8-M6-10
DIN 508
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.31611
Rubix:160000000523724



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.31611-TASSELLO PER CAVE A T ACCIAIO CLASSE 10 CON FORO FILETTATO DIN 508-8-M6-10
Tasselli per cave a T
Tasselli per cave a T
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Diametro della punta | 8 mm |
| Lunghezza | 13 mm |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
