GN.30931-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONCAVA DIN 6319-23,2-D
DIN 6319
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN6319-232-D
Rubix:160000000520514
Produttore:DIN 6319-23,2-D




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23,2 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30931-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONCAVA DIN 6319-23,2-D
Rondelle concave e convesse
Rondelle concave e convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Diametro interno | 23,2 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
| Spessore | 11,7 mm |
| Tipologia | rondella concava e convesse (din 6319-d) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore