Riferimenti
Gandini Fasteners:SS 16X22X1,5
Rubix:160000000412209

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Norma | non standard |
Dettagli del prodotto : RONDELLA SS 16X22X1,5
Rondella
Rondella SS 16X22X1,5 Rondelle di appoggio in acciaio per molle; hanno una durezza superficiale di HRC 44-49. Possono essere anche montate sugli alberi per ottenere appoggio a spigoli vivi sugli anelli d'arresto, in presenza di componenti con smussi o forme arrotondate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
| Norma | non standard |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | rondella di appoggio tipo ss (din 988) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore