GN.31253-RNDELLA PER VITI ACCIAIO INOX RONDELLE PER VITI GN 185-20-NI
GN 185
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.31253
Rubix:160000000523711




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 6340 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.31253-RNDELLA PER VITI ACCIAIO INOX RONDELLE PER VITI GN 185-20-NI
Rondelle per viti
Rondelle per viti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 6340 |
| Spessore | 1 mm |
| Tipologia | rondelle per viti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore