GN.30835-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONVESSA DIN 6319-8,4-C
DIN 6319
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN6319-84-C
Rubix:160000000520482
Produttore:DIN 6319-8,4-C




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30835-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONVESSA DIN 6319-8,4-C
Rondelle concave e convesse
Rondelle concave e convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8,4 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
| Spessore | 5,6 mm |
| Tipologia | rondella convessa din 6319 (tipo c) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore