GN.12052-RONDELLA DI LIVELLAMENTO CORPO UNICO GN 350.3-25-ST
GN 350.3
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.12052
Rubix:160000000522887




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | NON STANDARD |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12052-RONDELLA DI LIVELLAMENTO CORPO UNICO GN 350.3-25-ST
Rondelle di livellamento
Rondelle di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | NON STANDARD |
| Spessore | 8 mm |
| Tipologia | rondella di livellamento sferica a corpo unico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione