GN.31121-RONDELLA PER VITI ACCIAIO ACCIAIO BRUNITO GN 184-22
Rondella
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 184-22
Rubix:160000000517923
Produttore:100900390
EAN:4045525072275




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,3 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 2009 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.31121-RONDELLA PER VITI ACCIAIO ACCIAIO BRUNITO GN 184-22
Le rondelle GN 184 sono generalmente utilizzate sugli alberi per il montaggio di volantini con chiavetta assiale.
Rondelle per viti
Applicazioni
Per il montaggio di volantini con chiavetta assiale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Diametro interno | 5,3 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | ISO 2009 |
| Spessore | 3,5 mm |
| Tipologia | rondella avellanata per viti a testa svasata (countersunk), per fissaggio assiale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore