GN.30846-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO INOX RONDELLA CONVESSA DIN 6319-13-C-NI
DIN 6319-NI - DIN 6319-A4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN 6319-13-C-NI
Rubix:160000000520487
Produttore:100904820




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30846-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO INOX RONDELLA CONVESSA DIN 6319-13-C-NI
Rondelle concave e convesse
Rondelle concave e convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 13 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore