GN.30905-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONCAVA DIN 6319-9,6-D
DIN 6319
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN6319-96-D
Rubix:160000000520505
Produttore:DIN 6319-9,6-D




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30905-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONCAVA DIN 6319-9,6-D
Rondelle concave e convesse
Rondelle concave e convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 9,6 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
| Spessore | 3,5 mm |
| Tipologia | rondella concava e convessa din 6319-d |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore