GN.30901-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONCAVA DIN 6319-7,1-D
DIN 6319
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN6319-71-D
Rubix:160000000520503
Produttore:DIN 6319-7,1-D




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,1 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30901-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONCAVA DIN 6319-7,1-D
Rondelle concave e convesse
Rondelle concave e convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 7,1 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
| Spessore | 4,2 mm |
| Tipologia | rondella concava e convesse din 6319-7,1-d |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore