Riferimenti
Elesa+Ganter:GN 184.5-32
Rubix:160000000523705
Produttore:GN 184.5-32
EAN:4045525072527




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.31231-RNDELLA PER VITI ACCIAIO INOX GN 184.5-32
Rondelle per viti
Rondelle per viti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6,4 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Spessore | 4 mm |
| Tipologia | rondella avellanata per viti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore