Riferimenti
Elesa+Ganter:GN6343-NI-8-16-3
Rubix:160000001624431
Produttore:GN 6343-NI-8-16-3
EAN:4045525105867




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.70463-RONDELLA ACCIAIO INOX GN 6343-NI-8-16-3
Rondelle
Rondelle
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 36 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Spessore | 3 mm |
| Tipologia | rondella / disco di livellamento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione