GN.31171-RONDELLA PER VITI ACCIAIO ACCIAIO BRUNITO GN 184-40
Rondella
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 184-40
Rubix:160000000517928
Produttore:100900440
EAN:4045525072343




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.31171-RONDELLA PER VITI ACCIAIO ACCIAIO BRUNITO GN 184-40
Le rondelle GN 184 sono generalmente utilizzate sugli alberi per il montaggio di volantini con chiavetta assiale.
Rondelle per viti
Applicazioni
Per il montaggio di volantini con chiavetta assiale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 45 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6,4 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Spessore | 5 mm |
| Tipologia | rondella per viti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore