GN.31101-RONDELLA PER VITI ACCIAIO ACCIAIO BRUNITO GN 184-16

Rondella

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN 184-16
Rubix:160000000517921
Produttore:100900370
EAN:4045525072251
GN.31101-RONDELLA PER VITI ACCIAIO ACCIAIO BRUNITO GN 184-16

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4,3 mm
Materiale/finituraAcciaio
NormaDIN 7991
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.31101-RONDELLA PER VITI ACCIAIO ACCIAIO BRUNITO GN 184-16


Le rondelle GN 184 sono generalmente utilizzate sugli alberi per il montaggio di volantini con chiavetta assiale.
Rondelle per viti

Applicazioni

Per il montaggio di volantini con chiavetta assiale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Diametro interno4,3 mm
Materiale/finituraAcciaio
NormaDIN 7991
Spessore3 mm
Tipologiarondella per viti
0,70 IVA esclusa
/ Unità
0,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Diametro interno

Norma