GN.30942-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO INOX RONDELLA CONCAVA DIN 6319-35-D-NI
DIN 6319-NI - DIN 6319-A4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30942
Rubix:160000000520519




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 6319 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30942-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO INOX RONDELLA CONCAVA DIN 6319-35-D-NI
Rondelle concave e convesse
Rondelle concave e convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 130 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 6319 |
| Spessore | 19,2 mm |
| Tipologia | rondelle concave e convesse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore