GN.30841-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONVESSA DIN 6319-10,5-C
DIN 6319
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN6319-105-C
Rubix:160000000520484
Produttore:DIN 6319-10,5-C




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10,5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30841-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONVESSA DIN 6319-10,5-C
Rondelle concave e convesse
Rondelle concave e convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
| Spessore | 0,8 mm |
| Tipologia | rondella convessa (din 6319-c) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore