Riferimenti
Elesa+Ganter:GN6343-NI-5-15-3
Rubix:160000001624423
Produttore:GN 6343-NI-5-15-3




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.70427-RONDELLA ACCIAIO INOX GN 6343-NI-5-15-3
Rondelle
Rondelle
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 37 g |
|---|---|
| Diametro interno | 5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Spessore | 3 mm |
| Tipologia | rondella / disco di livellamento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore