GN.31005-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONCAVA DIAMETRO ESTERNO MAGGIORATO DIN 6319-9,6-G
DIN 6319
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN6319-96-G
Rubix:160000000520527
Produttore:DIN 6319-9,6-G




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.31005-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONCAVA DIAMETRO ESTERNO MAGGIORATO DIN 6319-9,6-G
Rondelle concave e convesse
Rondelle concave e convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Diametro interno | 9,6 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
| Spessore | 7,1 mm |
| Tipologia | rondella concava e convessa (diametro esterno maggiorato) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore