Riferimenti
Elesa+Ganter:GN6343-NI-6-20-3
Rubix:160000001624428
Produttore:GN 6343-NI-6-20-3




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | NON STANDARD |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.70447-RONDELLA ACCIAIO INOX GN 6343-NI-6-20-3
Rondelle
Rondelle
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 68 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | NON STANDARD |
| Spessore | 3 mm |
| Tipologia | rondella / disco di livellamento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore