GN.31257-RNDELLA PER VITI ACCIAIO INOX RONDELLE PER VITI GN 185-26-NI
GN 185
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.31257
Rubix:160000000523713




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 26 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | ISO 2009 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.31257-RNDELLA PER VITI ACCIAIO INOX RONDELLE PER VITI GN 185-26-NI
Rondelle per viti
Rondelle per viti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Diametro interno | 26 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | ISO 2009 |
| Spessore | 5 mm |
| Tipologia | rondelle per viti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione