GN.30872-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO INOX RONDELLA CONVESSA DIN 6319-31-C-NI
DIN 6319-NI - DIN 6319-A4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30872
Rubix:160000000520496




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 31 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 6319 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30872-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO INOX RONDELLA CONVESSA DIN 6319-31-C-NI
Rondelle concave e convesse
Rondelle concave e convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 110 g |
|---|---|
| Diametro interno | 31 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 6319 |
| Spessore | 19,2 mm |
| Tipologia | rondella convessa din 6319-31-c-ni (concava e convessa) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore