GN.30836-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO INOX RONDELLA CONVESSA DIN 6319-8,4-C-NI
DIN 6319-NI - DIN 6319-A4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN6319-84-C-NI
Rubix:160000000520483
Produttore:DIN 6319-8,4-C-NI




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 6319 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30836-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO INOX RONDELLA CONVESSA DIN 6319-8,4-C-NI
Rondelle concave e convesse
Rondelle concave e convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8,4 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 6319 |
| Spessore | 5,6 mm |
| Tipologia | rondella convessa din 6319-c (aisi 303 / ni) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore