GN.31255-RNDELLA PER VITI ACCIAIO INOX RONDELLE PER VITI GN 185-22-NI
GN 185
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.31255
Rubix:160000000523712




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 7991 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.31255-RNDELLA PER VITI ACCIAIO INOX RONDELLE PER VITI GN 185-22-NI
Rondelle per viti
Rondelle per viti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Diametro interno | 22 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 7991 |
| Spessore | 4 mm |
| Tipologia | rondella per viti (gn 185-22-ni) con disco in plastica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore