GN.30831-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONVESSA DIN 6319-6,4-C
DIN 6319
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN6319-64-C
Rubix:160000000520480
Produttore:DIN 6319-6,4-C




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30831-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONVESSA DIN 6319-6,4-C
Rondelle concave e convesse
Rondelle concave e convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6,4 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
| Spessore | 2,3 mm |
| Tipologia | rondella sferica forma c (convessa) - din 6319-c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore