GN.30902-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO INOX RONDELLA CONCAVA DIN 6319-7,1-D-NI
DIN 6319-NI - DIN 6319-A4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN6319-71-D-NI
Rubix:160000000520504
Produttore:DIN 6319-7,1-D-NI




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7,1 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 6319 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30902-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO INOX RONDELLA CONCAVA DIN 6319-7,1-D-NI
Rondelle concave e convesse
Rondelle concave e convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 7,1 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 6319 |
| Spessore | 4,2 mm |
| Tipologia | rondella concava |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione