GN.30932-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO INOX RONDELLA CONCAVA DIN 6319-23,2-D-NI
DIN 6319-NI - DIN 6319-A4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN6319-232-D-NI
Rubix:160000000520515
Produttore:DIN 6319-23,2-D-NI




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23,2 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 6319 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30932-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO INOX RONDELLA CONCAVA DIN 6319-23,2-D-NI
Rondelle concave e convesse
Rondelle concave e convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Diametro interno | 23,2 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 6319 |
| Spessore | 7,5 mm |
| Tipologia | rondella concava e convesse din 6319-23,2-d-ni (gn.30932) - acciaio inox aisi 303 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore