GN.30906-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO INOX RONDELLA CONCAVA DIN 6319-9,6-D-NI
DIN 6319-NI - DIN 6319-A4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN6319-96-D-NI
Rubix:160000000520506
Produttore:DIN 6319-9,6-D-NI




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9,6 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 6319 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30906-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO INOX RONDELLA CONCAVA DIN 6319-9,6-D-NI
Rondelle concave e convesse
Rondelle concave e convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 9,6 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | DIN 6319 |
| Spessore | 5,6 mm |
| Tipologia | rondella concava (din 6319-d-ni) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore