GN.30832-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO INOX RONDELLA CONVESSA DIN 6319-6,4-C-NI
DIN 6319-NI - DIN 6319-A4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN6319-64-C-NI
Rubix:160000000520481
Produttore:DIN 6319-6,4-C-NI




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6,4 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30832-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO INOX RONDELLA CONVESSA DIN 6319-6,4-C-NI
Rondelle concave e convesse
Rondelle concave e convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6,4 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione