Riferimenti
Gandini Fasteners:SS 17X24X1,5
Rubix:160000000412210

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 988 |
Dettagli del prodotto : RONDELLA SS 17X24X1,5
Rondella
Rondella SS 17X24X1,5 Rondelle di appoggio in acciaio per molle; hanno una durezza superficiale di HRC 44-49. Possono essere anche montate sugli alberi per ottenere appoggio a spigoli vivi sugli anelli d'arresto, in presenza di componenti con smussi o forme arrotondate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 988 |
| Spessore | 1,5 mm |
| Tipologia | rondella di appoggio tipo ss (din 988) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione