GN.30855-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONVESSA DIN 6319-17-C
DIN 6319
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN 6319-17-C
Rubix:160000000520489
Produttore:DIN 6319-17-C
EAN:4045525324282




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30855-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONVESSA DIN 6319-17-C
Rondelle concave e convesse
Rondelle concave e convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
| Spessore | 5,3 mm |
| Tipologia | rondella concava e convessa - rondella convessa (tipo c) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore