Riferimenti
Gandini Fasteners:SS 50X62X3
Rubix:160000000412230

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 988 |
Dettagli del prodotto : RONDELLA SS 50X62X3
Rondella
Rondella SS 50X62X3 Rondelle di appoggio in acciaio per molle; hanno una durezza superficiale di HRC 44-49. Possono essere anche montate sugli alberi per ottenere appoggio a spigoli vivi sugli anelli d'arresto, in presenza di componenti con smussi o forme arrotondate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 988 |
| Spessore | 3 mm |
| Tipologia | rondella di appoggio per molle |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore