GN.30861-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONVESSA DIN 6319-21-C
DIN 6319
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.30861
Rubix:160000000520491




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30861-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO RONDELLA CONVESSA DIN 6319-21-C
Rondelle concave e convesse
Rondelle concave e convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Diametro interno | 21 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Norma | DIN 6319 |
| Spessore | 2 mm |
| Tipologia | rondella convessa (tipo c) concava/convessa per superfici non parallele |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore