Riferimenti
Base Protection:CA-B0982-0WA 42
Rubix:999250617005704
Produttore:CA-B0982-0WA 42
EAN:8052530128220

Dettagli del prodotto : SCARPA DIONE B0982A # 42
S3L FO SR CORDA: Pelle Nabutek FODERA: SmellStop antiodore e antibatterica INSERTO: Fresh'n Flex TACCO: SlimCap SADDLE: AirTech anti-fatica a densità singola
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 42 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | pelle |
| ESD | no |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s3 |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
| Tipo di chiusura | allacciare |
| Colore secondario | rosso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,98 IVA esclusa
/ Paia
€ 62,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
