60+ 769F VERSIONE PIANA DIAMETRO 125 7100196799

Disco lamellare 3M™ 769F

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:AB01237
Rubix:999191000102787
Produttore:7100196799
EAN:05902658113246
60+ 769F VERSIONE PIANA DIAMETRO 125 7100196799
Riepilogo info tecniche
Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 60+ 769F VERSIONE PIANA DIAMETRO 125 7100196799


Se hai bisogno di un disco conformabile e versatile che garantisca performance e durata, usa il disco lamellare 3M™ 769F.

Grazie al granulo ceramico microreplicato 3M™ Precision Shaped Grain, il nostro disco dimostra migliori performance rispetto ai tradizionali dischi lamellari in zirconio. Questo particolare abrasivo si rompe mostrando sempre nuove punte affilate che tagliano il metallo, contrariamente agli abrasivi tradizionali che incidono i materiali. Questa capacità di regenerarsi dell'abrasivo, insieme alla rottura delle singole lamelle che consentono l'esposizione di nuovo minerale, garantisce una elevata capacità di asportazione lungo tutta la vita utile del disco.

Il supporto in poliestere migliora ulteriormente la durata del disco e insieme alla conformabilità garantisce la resistenza ad applicazioni ad alta pressione come la smussatura, la rimozione di saldature e la sbavatura di spigoli. In più, lasciano una finitura che li rende perfetti per applicazioni come l'abbassamento dei segni e la preparazione delle superfici.

In molti casi, il disco lamellare 3M™ 769F potrà permettervi di asportare e finire in un unico passaggio, senza cambiare abrasivo. Questo perchè, in condizioni normali, il disco 769F lascerà una finitura di un grado superiore rispetto ad un disco fibrato della stessa grana. Mentre un disco fibrato ha una capacità di taglio più veloce, questo disco lamellare può consentirvi di eliminare alcuni passaggi e cambi disco per farvi risparmiare tempo e migliorare la produttività.

Ideali per l'utilizzo su acciaio al carbonio, acciaio inox e altri materiali sensibili al calore.
Il disco lamellare 3M™ 769F garantisce lunga durata e elevata capacità di asportazione grazie al Precision-Shaped Grain 3M™ e ad un supporto in poliestere resistente.

Punti di forza

Garantisce prestazioni costanti e versatilità;Grazie al minerale ceramico 3M™ Precision-Shaped Grain taglia più velocemente e ha maggiore durata rispetto agli abrasivi tradizionali;Performance migliori dei dischi lamellari tradizionali in zirconio;Le lamelle si rompono esponendo sempre nuovo minerale che garantisce un'elevata capacità di taglio per tutta la vita utile del disco;Ideal per l'utilizzo su acciaio al carbonio, acciaio inox e altri materiali sensibili al calore.

Applicazioni

Rimozione delle saldature, cianfrinatura, sbavature dei bordi, mascheratura, finitura, preparazione delle superfici, rimozione della calamina e delle scintille di saldatura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Tipo di abrasivoceramica
Velocità massima80 m/s
Grano60
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,32 IVA esclusa
/ Unità
5,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione