Riferimenti
3M:64849
Rubix:999191000096142
Produttore:7000104327
EAN:05903292527017

Dettagli del prodotto : P60 DISCO LAMELLARE 577F VERS CONICA / P.N. 64854 115 MM 7000104327
Disco lamellare conico 3M 577F in zirconia con grana P60. Ø115 mm, per abbassamento cordoni e smerigliatura ad alta pressione con taglio aggressivo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22,225 mm |
| Tipo di abrasivo | zirconia di alluminio |
| Applicazione | abbassamento di cordoni di saldatura e sbavatura; smerigliatura di leghe dure e di acciaio, ghisa, acciaio al carbonio, acciaio forgiato, ottone, bronzo e alluminio. adatto anche ad applicazioni ad alta pressione. |
| Forma | conica |
| Velocità massima | 78,3 m/s |
| Grano | 60 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione