Riferimenti
Taf Abrasivi:CIP45A- 40
Rubix:160000000777076
EAN:8032551631657

Dettagli del prodotto : DISCO LAMELLE CORINDONE 115X22 CIP45A- 40
Dischi a lamelle applicate dallo straordinario rapporto qualità/prezzo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Tipo di abrasivo | ossido di alluminio |
| Grano | 40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
