67684115-DISCHI LAMELLARI POLIFAN PFF 115 Z 40 SG POWER STEELOX
Disco lamellare piatto zk 115x22mm K40
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pferd Tools:PFF 115 Z 40 SG POWER STEELOX
Rubix:160000000714780
Produttore:67684115
EAN:4007220167618






Dettagli del prodotto : 67684115-DISCHI LAMELLARI POLIFAN PFF 115 Z 40 SG POWER STEELOX
DISCHI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Tipo di abrasivo | ceramica |
| Grano | 40 |
| Codice doganale | 68051000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
