P60 DISCO LAMELLARE 577F VERS CONICA / P.N. 64855 125 MM 7000038225

Disco lamellare

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000038225
Rubix:999191000092528
Produttore:7000038225
EAN:05903292527192
P60 DISCO LAMELLARE 577F VERS CONICA / P.N. 64855 125 MM 7000038225

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : P60 DISCO LAMELLARE 577F VERS CONICA / P.N. 64855 125 MM 7000038225


I dischi lamellari universali 3M ™ 577F c in zirconato di alluminio su una base di poliestere densa sono ideali per operazioni che richiedono elevata pressione, come la smussatura. In lavorazioni aggressive i dischi lamellari 3M ™ 577F c mostrano elevata velocità di taglio e grande durata. Allo stesso tempo i dischi lamellari 3M ™ 577F c possono essere impiegati con successo per qualsiasi altra operazione di molatura su qualsiasi metallo - pulizia e levigatura della superficie, rimozione di saldature, rimozione di bave.

Punti di forza

•Il zirconato di alluminio garantisce un trattamento efficiente della superficie
Il tessuto della base delle lamelle si consuma in modo uniforme durante l'uso, esponendo lo strato abrasivo successivo e consentendo di sfruttare appieno la durata utile del disco
La forma conica aumenta l'area di contatto del disco con la superficie trattata e accelera la lavorazione
La rapida sostituzione del disco semplifica il cambio del disco

Applicazioni

Smerigliatura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Tipo di abrasivozirconia di alluminio
Applicazionesmerigliatura
Formarotondo
Grano60
€ 3,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione