78072728778 FLD FDSF 125X22 R860 NOR P60 SB5 EU

Norton SuperBleue 5 dischi lamellari

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Norton:78072728778
Rubix:999210414049390
EAN:8013414839151
78072728778 FLD FDSF 125X22 R860 NOR P60 SB5 EU

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 78072728778 FLD FDSF 125X22 R860 NOR P60 SB5 EU


SuperBleue5 è l'esclusivo disco lamellare in zirconio ad alte prestazioni di Norton, che offre un tasso di rimozione del metallo più elevato e più rapido rispetto ai prodotti standard. Progettato per una macinazione più rapida e una maggiore durata, è ideale per tutte le applicazioni più gravose.
Flap Discs - Norton Super Bleue 5 - 125x22mm Gr60

Punti di forza

100% grana Norzon affilata per un taglio più veloce fin dall'inizio
Minore usura del disco per un tempo di smerigliatura più lungo, senza perdita di taglio per tutta la durata del disco
Ideale per applicazioni a media e alta pressione su acciaio al carbonio e metalli duri
Il panno abrasivo è prodotto in Francia e il disco è convertito nel nostro stabilimento italiano.
Resistente supporto in poliestere per un'eccellente durata del prodotto e una maggiore rimozione di materiale con un solo disco

Applicazioni

Rettifica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Grano60
€ 5,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione