Riferimenti
Taf Abrasivi:CIP45A- 60
Rubix:160000000777077
EAN:8032551631664

Dettagli del prodotto : DISCO LAMELLE CORINDONE 115X22 CIP45A- 60
Dischi a lamelle applicate dallo straordinario rapporto qualità/prezzo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Tipo di abrasivo | ossido di alluminio |
| Grano | 60 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
