80+ DISCO LAMELLARE 967A CUBITRON II VERS CONICA - P.N. 65062 180 MM 7000104367

3M™ Cubitron™ II Disco lamellare 967A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:65062
Rubix:999190300025105
Produttore:7000104367
EAN:5902658072642
80+ DISCO LAMELLARE 967A CUBITRON II VERS CONICA - P.N. 65062 180 MM 7000104367

Riepilogo info tecniche

Diametro180 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 80+ DISCO LAMELLARE 967A CUBITRON II VERS CONICA - P.N. 65062 180 MM 7000104367


Il disco lamellare 967A di 3M™ Cubitron™ II è ideale per le applicazioni con pressione da bassa a medio-alta su superfici piane o sui bordi esterni, specialmente nei preparati per la verniciatura e nella fabbricazione di acciaio inossidabile, in cui la finitura finale e la resistenza allo staccamento sono importanti.

Punti di forza

La grana realizzata con precisione 3M mantiene punti super-affilati che tagliano molto velocemente con meno pressione.
Progettata per funzionare generando meno calore, riduce la decolorazione/ossidazione dei metalli e la possibilità di crepe da sollecitazione correlate al calore.
Le lamelle levigano e uniscono in un solo passaggio.
Il duraturo supporto in policotone di peso Y permette un'usura controllata e uniforme, per un uso completo del disco in applicazioni da pressione bassa a medio-alta.
Il coadiuvante incorporato nel disco riduce le temperature di molatura per le leghe sensibili al calore come l'acciaio inossidabile, il titanio e le leghe di nichel.
Offers a great balance of fast cut and long life.

Applicazioni

Use for weld grinding, deburring, rust removal, edge grinding and blending

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro180 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Tipo di abrasivoceramica
Applicazionelamiera, cordoni di saldatura, ghisa, acciai dolci e inossidabili, acciai legati e leghe di alluminio
Formacurvo
Grano80
€ 11,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione