DISCO LAMELLARE 866467

Quickchange mini - Ceramica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866467
Rubix:170000000540629
EAN:3660338205767
DISCO LAMELLARE 866467
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO LAMELLARE 866467


• Ideale per la levigatura di aree che sono di difficile accesso o per lavorare su aree molto piccole.
Vantaggi dei dischi mini:
• Miglior accesso alle aree isolate o difficili da raggiungere
• Adatti per lavorare su superfici di dimensioni piccole o più localizzate, riducendo così il tempo impiegato per i lavori successivi
• Vita utile eccezionale se paragonata ai dischi abrasivi tradizionali di pari diametro
• Sono dotati di un rapido sistema di cambio e blocco che è molto conveniente quando è necessario cambiare i dischi più volte.
GISS MINI DISC 50MM G40 TYPE R CERAMIQ

Punti di forza

Compatibile con il sistema Roloc

Applicazioni

Application include the removal of machining marks on aerospace components and die lines on foundry castings
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro50 mm
Tipo di abrasivoceramica
Formadisco lamellare ad alta velocità
Grano40
8,93 IVA esclusa
/ 10 Unità
10,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione