80+ 769F VERSIONE PIANA DIAMETRO 180 7100197431
Disco lamellare 3M™ 769F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:AB01246
Rubix:999191000102802
Produttore:7100197431
EAN:05902658113543





Documenti
Dettagli del prodotto : 80+ 769F VERSIONE PIANA DIAMETRO 180 7100197431
Se hai bisogno di un disco conformabile e versatile che garantisca performance e durata, usa il disco lamellare 3M™ 769F.
Grazie al granulo ceramico microreplicato 3M™ Precision Shaped Grain, il nostro disco dimostra migliori performance rispetto ai tradizionali dischi lamellari in zirconio. Questo particolare abrasivo si rompe mostrando sempre nuove punte affilate che tagliano il metallo, contrariamente agli abrasivi tradizionali che incidono i materiali. Questa capacità di regenerarsi dell'abrasivo, insieme alla rottura delle singole lamelle che consentono l'esposizione di nuovo minerale, garantisce una elevata capacità di asportazione lungo tutta la vita utile del disco.
Il supporto in poliestere migliora ulteriormente la durata del disco e insieme alla conformabilità garantisce la resistenza ad applicazioni ad alta pressione come la smussatura, la rimozione di saldature e la sbavatura di spigoli. In più, lasciano una finitura che li rende perfetti per applicazioni come l'abbassamento dei segni e la preparazione delle superfici.
In molti casi, il disco lamellare 3M™ 769F potrà permettervi di asportare e finire in un unico passaggio, senza cambiare abrasivo. Questo perchè, in condizioni normali, il disco 769F lascerà una finitura di un grado superiore rispetto ad un disco fibrato della stessa grana. Mentre un disco fibrato ha una capacità di taglio più veloce, questo disco lamellare può consentirvi di eliminare alcuni passaggi e cambi disco per farvi risparmiare tempo e migliorare la produttività.
Ideali per l'utilizzo su acciaio al carbonio, acciaio inox e altri materiali sensibili al calore.
Grazie al granulo ceramico microreplicato 3M™ Precision Shaped Grain, il nostro disco dimostra migliori performance rispetto ai tradizionali dischi lamellari in zirconio. Questo particolare abrasivo si rompe mostrando sempre nuove punte affilate che tagliano il metallo, contrariamente agli abrasivi tradizionali che incidono i materiali. Questa capacità di regenerarsi dell'abrasivo, insieme alla rottura delle singole lamelle che consentono l'esposizione di nuovo minerale, garantisce una elevata capacità di asportazione lungo tutta la vita utile del disco.
Il supporto in poliestere migliora ulteriormente la durata del disco e insieme alla conformabilità garantisce la resistenza ad applicazioni ad alta pressione come la smussatura, la rimozione di saldature e la sbavatura di spigoli. In più, lasciano una finitura che li rende perfetti per applicazioni come l'abbassamento dei segni e la preparazione delle superfici.
In molti casi, il disco lamellare 3M™ 769F potrà permettervi di asportare e finire in un unico passaggio, senza cambiare abrasivo. Questo perchè, in condizioni normali, il disco 769F lascerà una finitura di un grado superiore rispetto ad un disco fibrato della stessa grana. Mentre un disco fibrato ha una capacità di taglio più veloce, questo disco lamellare può consentirvi di eliminare alcuni passaggi e cambi disco per farvi risparmiare tempo e migliorare la produttività.
Ideali per l'utilizzo su acciaio al carbonio, acciaio inox e altri materiali sensibili al calore.
Il disco lamellare 3M™ 769F garantisce lunga durata e elevata capacità di asportazione grazie al Precision-Shaped Grain 3M™ e ad un supporto in poliestere resistente.
Punti di forza
Garantisce prestazioni costanti e versatilità;Grazie al minerale ceramico 3M™ Precision-Shaped Grain taglia più velocemente e ha maggiore durata rispetto agli abrasivi tradizionali;Performance migliori dei dischi lamellari tradizionali in zirconio;Le lamelle si rompono esponendo sempre nuovo minerale che garantisce un'elevata capacità di taglio per tutta la vita utile del disco;Ideal per l'utilizzo su acciaio al carbonio, acciaio inox e altri materiali sensibili al calore.
Applicazioni
Rimozione delle saldature, cianfrinatura, sbavature dei bordi, mascheratura, finitura, preparazione delle superfici, rimozione della calamina e delle scintille di saldatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 180 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 22 mm |
| Tipo di abrasivo | ceramica |
| Velocità massima | 81 m/s |
| Grano | 80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione