P60 DISCO LAMELLARE 577F VERS PIANA / P.N. 64849 125 MM 7000104331

Disco lamellare piatto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:64854
Rubix:999191000096146
Produttore:7000104331
EAN:05903292527161
P60 DISCO LAMELLARE 577F VERS PIANA / P.N. 64849 125 MM 7000104331

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : P60 DISCO LAMELLARE 577F VERS PIANA / P.N. 64849 125 MM 7000104331


Il disco a lamelle presenta lamelle con supporto in resistente poliestere rivestite con un minerale di allumina-zirconia a taglio rapido. I nostri dischi 577F offrono una maggiore capacità di taglio e durata in applicazioni impegnative come la rimozione delle saldature, la lavorazione di spigoli vivi e la sigillatura.

Punti di forza

•Il minerale allumina-zirconia con additivo offre una maggiore potenza di taglio rispetto all'ossido di alluminio su tutti i tipi di metallo
Le lamelle consentono di levigare e unire in una sola passata, risparmiando tempo
Le lamelle robuste con supporto in poliestere durano più a lungo in applicazioni ad alta pressione come la lavorazione di spigoli vivi e la smussatura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Formapiatto
Grano40
€ 3,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione